Referenzen
Festo:GRLO-M5-QS-3-LF-C
Rubix:436834
Hersteller:175054
EAN:4052568037727

Produktdetails : GRLO-M5-QS-3-LF-C Drosselventil
Drosselventil GRLO-M5-QS-3-LF-C ohne Rückschlagfunktion, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=QS-3, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drosselventil GRLO-M5-QS-3-LF-C ohne Rückschlagfunktion, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=QS-3, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,51 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen