Referenzen
Knipex:41 04 250
Rubix:1029446
EAN:4003773002758

Dokumente
Produktdetails : 41 04 250 Gripzange
Knipex bietet diese zuverlässige und langlebige Gripzange an, die sich ideal für Anwendungen in Wartung, Montage und Fertigung eignet. Das optimierte mechanische System gewährleistet eine hohe Spannkraft bei Werkstücken unterschiedlicher Formen und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Einstellen sowie ein kontrolliertes Lösen.
Eigenschaften:
Die Knipex Gripzange ermöglicht das sichere Fixieren verschiedenster Werkstücke – ob rund, profiliert oder flach. Der integrierte Kniehebelmechanismus sorgt für eine besonders hohe Klemmkraft. Über den Lösehebel lässt sich die Zange schnell und kontrolliert öffnen, während die Einstellschraube eine präzise Anpassung an die jeweilige Werkstückgröße erlaubt. Die Einhandbedienung unterstützt ein effizientes und ergonomisches Arbeiten im industriellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Schneidkapazität für mittelharten Draht: Ø 2,0 mm
• Verzinkte Ausführung
• Kniehebel-Spannmechanismus
• Einstellschraube zur Feinjustierung
• Integrierter Lösehebel
• Einhandbedienung
• Spannweite rund: 30 mm
• Spannweite vierkant: 20 mm
• Spannweite sechskant: 30 mm
Eigenschaften:
Die Knipex Gripzange ermöglicht das sichere Fixieren verschiedenster Werkstücke – ob rund, profiliert oder flach. Der integrierte Kniehebelmechanismus sorgt für eine besonders hohe Klemmkraft. Über den Lösehebel lässt sich die Zange schnell und kontrolliert öffnen, während die Einstellschraube eine präzise Anpassung an die jeweilige Werkstückgröße erlaubt. Die Einhandbedienung unterstützt ein effizientes und ergonomisches Arbeiten im industriellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Schneidkapazität für mittelharten Draht: Ø 2,0 mm
• Verzinkte Ausführung
• Kniehebel-Spannmechanismus
• Einstellschraube zur Feinjustierung
• Integrierter Lösehebel
• Einhandbedienung
• Spannweite rund: 30 mm
• Spannweite vierkant: 20 mm
• Spannweite sechskant: 30 mm
Stärken
• Sicherer Halt für runde, flache und profilierte Werkstücke
• Reduzierter Kraftaufwand durch Kniehebelübersetzung
• Schnelle und präzise Einstellung über die Einstellschraube
• Sicheres und effizientes Arbeiten dank Einhandbedienung
• Kontrolliertes und sicheres Lösen über den integrierten Lösehebel
• Reduzierter Kraftaufwand durch Kniehebelübersetzung
• Schnelle und präzise Einstellung über die Einstellschraube
• Sicheres und effizientes Arbeiten dank Einhandbedienung
• Kontrolliertes und sicheres Lösen über den integrierten Lösehebel
Anwendungen
Diese Gripzange wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, insbesondere bei Montage-, Schweiß-, Wartungs- und mechanischen Reparaturarbeiten. Sie eignet sich für den Einsatz in der Werkstatt, an Produktionslinien oder auf Baustellen, überall dort, wo Werkstücke temporär fixiert oder zum Bearbeiten bzw. Schweißen gehalten werden müssen. Typische Einsatzbereiche finden sich im Maschinenbau, im Stahl- und Metallbau, in der Automobilindustrie sowie in der industriellen Instandhaltung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 230x65x17 mm |
|---|---|
| Backenform | gebogen |
| Spannkapazität | 40 mm |
| Länge | 250 mm |
| Kapazität | 40 mm |
| Gewicht | 517 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen