Referenzen

Knipex:41 04 180
Rubix:1029432
EAN:4003773002741
41 04 180 Gripzange

Technische Zusammenfassung

Backenformgebogen
Spannkapazität40 mm
Länge180 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 41 04 180 Gripzange


Knipex bietet diese zuverlässige und langlebige Gripzange an, die sich ideal für Anwendungen in Wartung, Montage und Fertigung eignet. Das optimierte mechanische System gewährleistet eine hohe Spannkraft bei Werkstücken unterschiedlicher Formen und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Einstellen sowie ein kontrolliertes Lösen.

Eigenschaften:
Die Knipex Gripzange ermöglicht das sichere Fixieren verschiedenster Werkstücke – ob rund, profiliert oder flach. Der integrierte Kniehebelmechanismus sorgt für eine besonders hohe Klemmkraft. Über den Lösehebel lässt sich die Zange schnell und kontrolliert öffnen, während die Einstellschraube eine präzise Anpassung an die jeweilige Werkstückgröße erlaubt. Die Einhandbedienung unterstützt ein effizientes und ergonomisches Arbeiten im industriellen Umfeld.

Spezifikationen:
• Schneidkapazität für mittelharten Draht: Ø 2,0 mm
• Verzinkte Ausführung
• Kniehebel-Spannmechanismus
• Einstellschraube zur Feinjustierung
• Integrierter Lösehebel
• Einhandbedienung
• Spannweite rund: 30 mm
• Spannweite vierkant: 20 mm
• Spannweite sechskant: 30 mm

Stärken

• Sicherer Halt für runde, flache und profilierte Werkstücke
• Reduzierter Kraftaufwand durch Kniehebelübersetzung
• Schnelle und präzise Einstellung über die Einstellschraube
• Sicheres und effizientes Arbeiten dank Einhandbedienung
• Kontrolliertes und sicheres Lösen über den integrierten Lösehebel

Anwendungen

Diese Gripzange wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, insbesondere bei Montage-, Schweiß-, Wartungs- und mechanischen Reparaturarbeiten. Sie eignet sich für den Einsatz in der Werkstatt, an Produktionslinien oder auf Baustellen, überall dort, wo Werkstücke temporär fixiert oder zum Bearbeiten bzw. Schweißen gehalten werden müssen. Typische Einsatzbereiche finden sich im Maschinenbau, im Stahl- und Metallbau, in der Automobilindustrie sowie in der industriellen Instandhaltung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)210x55x11 mm
Backenformgebogen
Spannkapazität40 mm
Länge180 mm
Kapazität40 mm
Gewicht363 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
23,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std