K0385.20127 Grippers und Einsätze, rund, Form:M
Gripper rund Form M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0385.20127
Rubix:3753909
Hersteller:K0385.20127
EAN:4059245980857
Dokumente
Produktdetails : K0385.20127 Grippers und Einsätze, rund, Form:M
Werkstoff, Ausführung: Form M Werkzeugstahl mit Hartmetallriffelung, brüniert.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer K0285.117X022 bis K0285.936X036 Bestellnummer K0289.110X015 bis K0289.924X100 Bestellnummer K0291.120X030 bis K0291.924X080
Grippers und Einsätze, rund, Form:M
Technische Informationen
Attribute
| Typ | grippers |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

