K0385.112105 Grippers und Einsätze, rund, Senkbohr., Form:O, Edelstahl
Einsatz rund mit Senkbohrung, Form O
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0385.112105
Rubix:941419
EAN:4059245138555



Dokumente
Produktdetails : K0385.112105 Grippers und Einsätze, rund, Senkbohr., Form:O, Edelstahl
Werkstoff, Ausführung: Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Einsatz rund mit Senkbohrung, Form O
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Typ | einsatz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage