K0385.20126 Grippers und Einsätze, rund, Form:P, Edelstahl
Einsatz rund Form P
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0385.20126
Rubix:941468
EAN:4059245139255



Dokumente
Produktdetails : K0385.20126 Grippers und Einsätze, rund, Form:P, Edelstahl
Werkstoff, Ausführung: Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf den Grundkörper aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Sie bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036 Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100 Bestellnummer 02007-120X030 bis 02009-924X080
Einsatz rund, Form P
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 21 g |
|---|---|
| Typ | einsatz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage