K0694.05081 Höhenverstell-Element, niedrige Form, Edelstahl
Höhenverstell-Element niedrige Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0694.05081
Rubix:146916
EAN:4059245182268



Dokumente
Produktdetails : K0694.05081 Höhenverstell-Element, niedrige Form, Edelstahl
Werkstoff: Normalausführung 1.7225, Edelstahlausführung 1.4305.Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau chromatiert. Edelstahlausführung blank.Bestellbeispiel: 27702-0404Hinweis: Das Niveau-Ausgleichselement findet dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Der Vorteil eines Niveau-Ausgleichelementes ist seine geringe Bauhöhe. Mit dem Niveau-Ausgleichselement läßt sich eine Ausrichtung auch bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt vornehmen. Dadurch ist eine verspannungsfreie Montage gewährleistet.
Niveau-Ausgleichselement Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 85 g |
|---|---|
| Typ | niveau-ausgleichselement |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std