K1200.20316 Anschlagschraube, Form:B, Stahl
ANSCHLAGSCHRAUBE, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1200.20316
Rubix:2060838
EAN:4059245293148



Dokumente
Produktdetails : K1200.20316 Anschlagschraube, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | anschlagschraube |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen