K0387.2510068 Gripper, quadratisch, Form:C, Werkzeugstahl
Gripper quadratisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0387.2510068
Rubix:1932981
EAN:4059245139651



Technische Zusammenfassung
| Typ | k0387.2510068 gripper quadratisch -, form:c werkzeugstahl, d1=6,6, a=25 |
|---|
Dokumente
Produktdetails : K0387.2510068 Gripper, quadratisch, Form:C, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: 07115-2506Hinweis: Die Grippers eignen sich besonders zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers gewährleisten überdurchschnittliche Haltekräfte bei schwerem Schnittdruck. Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 39 g |
|---|---|
| Typ | k0387.2510068 gripper quadratisch -, form:c werkzeugstahl, d1=6,6, a=25 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen