K0385.10122 Grippers und Einsätze, rund, Form:E
Einsatz rund Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0385.10122
Rubix:3756709
EAN:4059245138401



Dokumente
Produktdetails : K0385.10122 Grippers und Einsätze, rund, Form:E
Werkstoff, Ausführung: Form E Edelstahl, gehärtet, blank.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036 Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100 Bestellnummer 02009-120X030 bis 02009-924X080
Einsatz rund, Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Typ | rund |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage