K0385.12122 Grippers und Einsätze, rund, Form:E, Edelstahl
Einsatz rund Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0385.12122
Rubix:941445
EAN:4059245138906



Dokumente
Produktdetails : K0385.12122 Grippers und Einsätze, rund, Form:E, Edelstahl
Werkstoff, Ausführung: Form E Edelstahl, gehärtet, blank.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036 Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100 Bestellnummer 02009-120X030 bis 02009-924X080
Einsatz rund, Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Typ | einsatz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen