K0387.12057 Gripper, quadratisch, Form:B, Werkzeugstahl
Gripper quadratisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0387.12057
Rubix:113739
EAN:4059245139521



Dokumente
Produktdetails : K0387.12057 Gripper, quadratisch, Form:B, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: 07115-2506Hinweis: Die Grippers eignen sich besonders zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers gewährleisten überdurchschnittliche Haltekräfte bei schwerem Schnittdruck. Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.
Gripper quadratisch
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11 g |
|---|---|
| Typ | k0387.12057 gripper quadratisch, form b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort