K2198.121050803 Anschlag mit Pendelauflage, Stahl

ANSCHLAG MIT PENDELAUFLAGE SYSTEMGRÖßE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2198.121050803
Rubix:3750759
Hersteller:K2198.121050803
EAN:4059245944545
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl

Dokumente

Produktdetails : K2198.121050803 Anschlag mit Pendelauflage, Stahl


Festanschlag mit Pendeleinsatz für die Vorbearbeitung von Direktspannungen sowie für die Rohteilbearbeitung. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Bestellbeispiel: K2198.121050803 Hinweis: Der Festanschlag mit Pendeleinsatz wird als Gegenstück für das Spannelement mit Pendeleinsatz K2197 eingesetzt. Durch den extrem stabilen Aufbau und das kompakte Design eignet sich der Festanschlag für die Vorbearbeitung einer Direktspannung (OP10) mit dem 5-Achs-Modul-Spannsystem sowie für die Rohteilspannung jeglicher Platten und anderer Werkstücke. Durch die integrierten Pendelauflagen passt sich die Spannstelle der Werkstückgeometrie an. Somit können auch schräge Werkstückgeometrien schnell und sicher gespannt werden. Verschiedene Pendelauflagenausführungen decken ein breites Einsatzgebiet ab. Mit den beiden Systemgrößen sowie der stufenlosen Verschiebbarkeit des Spannsystems können jegliche Werkstückgrößen gespannt werden. Durch verschiedene Positionsfüße und die Feineinstellung kann die Spannhöhe des Werkstücks flexibel eingestellt werden. Die Schnittstelle für Rasterplatten (Rastermaß 40/50) sowie für das UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem sind standardmäßig integriert. Vorteile: - Spannen von schrägen Werkstückgeometrien. - Horizontale Verstellung. - Verschiedene Werkstückauflagenhöhen möglich. - Integrierte Feineinstellung für Spannhöhe. Lieferumfang: 1 Stk. Festanschlag mit Pendeleinsatz. 1 Stk. Positionsfuß K0298.2081. Zubehör: - Positionsfüße K0298. - Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem K2199. - Adaptionsringe K2200. Zeichnungshinweis: 1) Achtung: Verformungsgefahr! In diesem Bereich darf keine Spannpratze angebracht werden! Form A: Pendelauflage, glatt Form B: Pendelauflage, mit Einsatz aus POM Form C: Pendelauflage, mit Riffelung Form D: Pendelauflage, mit Einsatz aus Hartmetall
Festanschlag mit Pendeleinsatz für die Vorbearbeitung von Direktspannungen sowie für die Rohteilbearbeitung. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Bestellbeispiel: K2198.121050803 Hinweis: Der Festanschlag mit Pendeleinsatz wird als Gegenstück für das Spannelement mit Pendeleinsatz K2197 eingesetzt. Durch den extrem stabilen Aufbau und das kompakte Design eignet sich der Festanschlag für die Vorbearbeitung einer Direktspannung (OP10) mit dem 5-Achs-Modul-Spannsystem sowie für die Rohteilspannung jeglicher Platten und anderer Werkstücke. Durch die integrierten Pendelauflagen passt sich die Spannstelle der Werkstückgeometrie an. Somit können auch schräge Werkstückgeometrien schnell und sicher gespannt werden. Verschiedene Pendelauflagenausführungen decken ein breites Einsatzgebiet ab. Mit den beiden Systemgrößen sowie der stufenlosen Verschiebbarkeit des Spannsystems können jegliche Werkstückgrößen gespannt werden. Durch verschiedene Positionsfüße und die Feineinstellung kann die Spannhöhe des Werkstücks flexibel eingestellt werden. Die Schnittstelle für Rasterplatten (Rastermaß 40/50) sowie für das UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem sind standardmäßig integriert. Vorteile: - Spannen von schrägen Werkstückgeometrien. - Horizontale Verstellung. - Verschiedene Werkstückauflagenhöhen möglich. - Integrierte Feineinstellung für Spannhöhe. Lieferumfang: 1 Stk. Festanschlag mit Pendeleinsatz. 1 Stk. Positionsfuß K0298.2081. Zubehör: - Positionsfüße K0298. - Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem K2199. - Adaptionsringe K2200. Zeichnungshinweis: 1) Achtung: Verformungsgefahr! In diesem Bereich darf keine Spannpratze angebracht werden! Form A: Pendelauflage, glatt Form B: Pendelauflage, mit Einsatz aus POM Form C: Pendelauflage, mit Riffelung Form D: Pendelauflage, mit Einsatz aus Hartmetall

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
497,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
592,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage