K1697.03001 Seitenspanner mit Spannhebel, Form:B, Vergütungsstahl
SEITENSPANNER MIT SPANNHEBEL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1697.03001
Rubix:3751025
Hersteller:K1697.03001
EAN:4059245854028
Dokumente
Produktdetails : K1697.03001 Seitenspanner mit Spannhebel, Form:B, Vergütungsstahl
Werkstoff: Grundkörper Vergütungsstahl. Spannhebel Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannfläche geschliffen. Hinweis: Stellschraube anziehen um ein Zurückrutschen des Seitenspanners beim Spannvorgang zu verhindern. (Form A) Vorteile: - Hohe Spannkräfte - Geschliffene Spannflächen - Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks Zeichnungshinweis: 1) Stellschraube 2) Zylinderkopfschraube 3) Gewindestift 4) Position entspannt 5) Vorspannweg 6 )Startposition spannen 7) Position gespannt
Werkstoff: Grundkörper Vergütungsstahl. Spannhebel Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannfläche geschliffen. Spannhebel Form B brüniert. Hinweis: Der Spannhebel kann durch lösen des Gewindestifts in 90° Schritten horizontal und vertikal anwenderfreundlich ausgerichtet werden. Durch die eingearbeiteten Flächen im Spannhebel Form C kann das Werkstück mit konstanter Spannkraft gespannt werden. Vorteile: - Hohe Spannkräfte - Geschliffene Spannflächen - Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks Zeichnungshinweis: 1) Stellschraube 2) Zylinderkopfschraube 3) Gewindestift 4) Position entspannt 5) Vorspannweg 6 )Startposition spannen 7) Position gespannt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

