GN310-10-80-E-NI Griffstange mit Zylinderknopf, Edelstahl
Griffstange Kunststoff / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 310-10-80-E-NI
Rubix:91379
Hersteller:GN 310-10-80-E-NI
EAN:4045525168336





Produktdetails : GN310-10-80-E-NI Griffstange mit Zylinderknopf, Edelstahl
Edelstahl-Griffstangen GN 310 sind einfache Betätigungselemente für die verschiedensten Anwendungsfälle.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
