Referenzen
Kipp:K0200.120061
Rubix:90725
EAN:4059245123131



Dokumente
Produktdetails : K0200.120061 Bügelgriff, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt.Ausführung: Mattschwarz mit feiner Kornstruktur.Bestellbeispiel: K0200.140082Hinweis: Die Griffe sind extrem verwindungsfest und bedienerfreundlich. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Für Nassbereiche werden die Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Werkstoff:
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 87 g |
|---|---|
| Länge | 146 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std