GN666-30-M6-250-SW Rohrgriff Aluminium, Füße Kunststoff

Rohrgriff Aluminium- / Edelstahlrohr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 666-30-M6-250-SW
Rubix:363117
Hersteller:GN 666-30-M6-250-SW
EAN:4045525581333
GN666-30-M6-250-SW Rohrgriff schwarz KU-beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN666-30-M6-250-SW Rohrgriff Aluminium, Füße Kunststoff


Rohrgriffe GN 666 werden insbesondere bei größeren Grifflängen eingesetzt. Sie sind recht variabel, da zur Befestigung eines Grifffußes nur eine Bohrung Ø 8,2 im Standard-Rohr Ø 30 x 1,5 angebracht werden muß. Rohrgriffe GN 666 in Sonderlängen auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht241 g
Länge250 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
18,68 exkl. MwSt.
/ Stück
22,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge