K0651.1208010 Griff, drehbar, GR.2, Duroplast
Griffe drehbar oval
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0651.1208010
Rubix:328228
EAN:4059245070756



Dokumente
Produktdetails : K0651.1208010 Griff, drehbar, GR.2, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Achse Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank. Sprengringe Edelstahl 1.4310.Ausführung: hochglanzpoliert.Bestellbeispiel: K0651.106009Hinweis: Die Griffe passen zu den Scheibenhandrädern mit drehbarem Griff K0164.
Griff drehbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 115 g |
|---|---|
| Länge | 82,2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen