GN598-KT-26-M8 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Kunststoff

Drehbarer Zylindergriff Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:24961
Rubix:92258
Hersteller:598-KT-26-M8
GN598-KT-26-M8 Drehbarer Zylindergriff

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN598-KT-26-M8 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Kunststoff


Drehbare Zylindergriffe GN 598 aus Stahl werden hauptsächlich bei Sicherheits-Handrädern eingesetzt, um eine größere Unwucht zu erzeugen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht87 g
Länge80 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser26 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
4,34 exkl. MwSt.
/ Stück
5,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

Material/Verarbeitung