853749 Sichtlagerkasten Pe Vol. 16 l 380X250X180 Blau
Greifbehälter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:853749
Rubix:2861473
EAN:3660338097652

Dokumente
Produktdetails : 853749 Sichtlagerkasten Pe Vol. 16 l 380X250X180 Blau
Greifbehälter aus hochfestem und hochdichtem Polyethylen.
Vielseitige Einsatzbereiche: Lagerung, Handling, Verstauen usw.
Hohe mechanische, chemische (Öl und Fett) und thermische Beständigkeit (Anwendung von -30 bis +70 °C).
Flacher Boden mit rutschfester Beschichtung, Einrastkerben, Verstrebungen für erhöhte Bruchfestigkeit.
Befestigungslasche an der Rückseite für Wandmontage, Handgriff, Etikettenhalter.
In 7 Größen und 4 Farben erhältlich.
Vielseitige Einsatzbereiche: Lagerung, Handling, Verstauen usw.
Hohe mechanische, chemische (Öl und Fett) und thermische Beständigkeit (Anwendung von -30 bis +70 °C).
Flacher Boden mit rutschfester Beschichtung, Einrastkerben, Verstrebungen für erhöhte Bruchfestigkeit.
Befestigungslasche an der Rückseite für Wandmontage, Handgriff, Etikettenhalter.
In 7 Größen und 4 Farben erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 16 l |
|---|---|
| Länge | 380 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Typ | vorratsbehälter |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen