853756 Sichtlagerkasten Pe Vol. 16 l 380X250X180 Rot
Greifbehälter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:853756
Rubix:2861480
EAN:3660338097720

Dokumente
Produktdetails : 853756 Sichtlagerkasten Pe Vol. 16 l 380X250X180 Rot
Greifbehälter aus hochfestem und hochdichtem Polyethylen.
Vielseitige Einsatzbereiche: Lagerung, Handling, Verstauen usw.
Hohe mechanische, chemische (Öl und Fett) und thermische Beständigkeit (Anwendung von -30 bis +70 °C).
Flacher Boden mit rutschfester Beschichtung, Einrastkerben, Verstrebungen für erhöhte Bruchfestigkeit.
Befestigungslasche an der Rückseite für Wandmontage, Handgriff, Etikettenhalter.
In 7 Größen und 4 Farben erhältlich.
Vielseitige Einsatzbereiche: Lagerung, Handling, Verstauen usw.
Hohe mechanische, chemische (Öl und Fett) und thermische Beständigkeit (Anwendung von -30 bis +70 °C).
Flacher Boden mit rutschfester Beschichtung, Einrastkerben, Verstrebungen für erhöhte Bruchfestigkeit.
Befestigungslasche an der Rückseite für Wandmontage, Handgriff, Etikettenhalter.
In 7 Größen und 4 Farben erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 16 l |
|---|---|
| Länge | 380 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Typ | schnabelbehälter |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std