8112901000 Akku-Rasentrimmer solo M18 BLLT-0 ohne Akku Karton
Grasschneider, bürstenlos
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933472218
Rubix:3230815
Hersteller:4933472218
EAN:4058546326142
Produktdetails : 8112901000 Akku-Rasentrimmer solo M18 BLLT-0 ohne Akku Karton
Akku-Rasentrimmer M18 BLLT-0
Bürstenloser Motor
REDLINK Elektronik
2-Gang-Getriebe
Einstellbare Schnittbreite von 35 bis 40 cm
Einfaches Wechseln des Fadenkopfs und anpassbarer Zweithandgriff
Bürstenloser Motor
REDLINK Elektronik
Lieferumfang: Maschine, Pin, T30 Torxschlüssel, Trimmerfaden, ohne Akku, ohne Ladegerät
Der leistungsstarke Rasentrimmer erreicht seine volle Leistung in unter einer Sekunde und kann somit dichtes Gewächs entfernen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Pin, T30 Torxschlüssel, Trimmerfaden, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 5,3 kg |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage