• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.989)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.083)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Grünanlagenwerkzeuge
    6. Akkufreischneider
    7. 8110101360 Akku-Rasentrimmer solo DUR193Z

    8110101360 Akku-Rasentrimmer solo DUR193Z

    Akkufreischneider Makita

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Makita:DUR193Z
    Rubix:3620274
    Hersteller:DUR193Z
    EAN:0088381762670
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 8110101360 Akku-Rasentrimmer solo DUR193Z


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    102,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    122,55 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8112901000 Akku-Rasentrimmer solo M18 BLLT-0 ohne Akku Karton601610850 Akku Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40 o. Akku o. LG Karton8810200155 Akku-Rasentrimmer solo RTD 18 LTX BL 30 ohne Akku8810100085 Akku Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40 o. Akku o. LG Karton8112901020 Akku-Freischneider solo M18 FBCU-0 ohne Akku Karton8112901950 Akku-Basiseinheit solo mit Trimmer M18FOPHLTKIT2-0UR003GZ01 Akku-Freischneider solo UR003GZ01 ohne Akku Karton8110201620 Akku-Rasentrimmer solo GRT 18V-33 ohne Akku Karton8112901955 Akku-Basiseinheit solo QUIK-LOK M18FOPH2-08110201980 Akku-Rasentrimmer solo GRT 18V-400600878N04 AdvancedGrassCut36 OHNE AKKU/LADER8110101370 Akku-Freischneider solo DUR368AZX38112901100 Akku-Rasentrimmeraufsatz M18 FOPH-LTA8110101375 Akku-Freischneider solo DUR369AZX6M18FEDG-0 Akku-Kantenschneider solo M18 FEDG-0
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap