• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.309)
    • Befestigung / Montage(137.461)
    • Bearbeitung(44.351)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.175)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.240)
    • Elektrowerkzeuge(2.938)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(97)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.029)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.075)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(863)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Grünanlagenwerkzeuge
    6. Akkufreischneider
    7. 8110101375 Akku-Freischneider solo DUR369AZX6

    8110101375 Akku-Freischneider solo DUR369AZX6

    Akkufreischneider Makita

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Makita:DUR369AZX6
    Rubix:3620262
    Hersteller:DUR369AZX6
    EAN:0088381772662
    brand logo

    Produktdetails : 8110101375 Akku-Freischneider solo DUR369AZX6


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    496,56 € exkl. MwSt.
    / Stück
    590,91 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    UR003GZ01 Akku-Freischneider solo UR003GZ01 ohne Akku Karton8110201980 Akku-Rasentrimmer solo GRT 18V-408110201620 Akku-Rasentrimmer solo GRT 18V-33 ohne Akku Karton8112901955 Akku-Basiseinheit solo QUIK-LOK M18FOPH2-0UR002GZ01 Akku-Freischneider solo UR002GZ01 ohne Akku Karton0600878N04 AdvancedGrassCut36 OHNE AKKU/LADER8810100085 Akku Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40 o. Akku o. LG Karton8110101370 Akku-Freischneider solo DUR368AZX34001002077 Akku-Multi-Cutter solo EXOP18V-40, L-Boxx8112901950 Akku-Basiseinheit solo mit Trimmer M18FOPHLTKIT2-08110101360 Akku-Rasentrimmer solo DUR193Z8810200155 Akku-Rasentrimmer solo RTD 18 LTX BL 30 ohne Akku601610850 Akku Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40 o. Akku o. LG Karton8112901000 Akku-Rasentrimmer solo M18 BLLT-0 ohne Akku Karton8110201585 Akku-Freischneider solo GFR 18V-23 ohne Akku Karton
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap