800/1 Glyzerinmano. Metallgeh. G1/4 hinten zentr. -1/+0,6bar, Ø 63
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:800/1
Rubix:346691
Hersteller:102208
EAN:4047322118774


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 0,6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 213,4 |
Dokumente
Produktdetails : 800/1 Glyzerinmano. Metallgeh. G1/4 hinten zentr. -1/+0,6bar, Ø 63
Glyzerinmano. mit Metallgehäuse, Einfachskala in bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Gütekl. 1,6, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 325 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,6 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 213,4 |
| Werkstoff | kupferlegierung |
| Genauigkeit | güteklasse 1,6 |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen