5016 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, Sicherh., G1/2 u, 0-40,0 bar, Ø100
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:5016
Rubix:345445
Hersteller:102399
EAN:4047322095280


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Typ | 233,3 |
Dokumente
Produktdetails : 5016 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, Sicherh., G1/2 u, 0-40,0 bar, Ø100
Glyzerinmano. in CrNi-Stahl-Sicherheitsausf., bruchsichere Trennwand, Anschluss radial unten, G 1/4, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 960 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Typ | 233,3 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage