Referenzen
Gates:24GSP32FL
Rubix:81802
Hersteller:7347-4173-5


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | flansch - o-ring code 61 |
| Rohraußendurchmesser | 38 mm |
Produktdetails : 24GSP32FL GS Armatur GATES, B-Maß 79,3 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral-Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | flansch - o-ring code 61 |
| Rohraußendurchmesser | 38 mm |
| Anschluss 2 | 24 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std