16GS20FLH90S GS Armatur GATES, B-Maß 76,8 mm

GlobalSpiral-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:16GS20FLH90S
Rubix:349321
Hersteller:7347-05456-5
EAN:5412571958317
16GS20FLH90S GS Armatur GATES, B-Maß 76,8 mm

Technische Zusammenfassung

Typglobalspiral
Modellflh90s
Max. Betriebsdruck350 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16GS20FLH90S GS Armatur GATES, B-Maß 76,8 mm


Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
SAE-Flansch. Code 62. 90 Grad Bogen. Kurze Schenkellänge (Abmessungen für Size -8 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).

Stärken

GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 62. 90° Bogen. Kurze Schenkellänge.

Anwendungen

Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1070 g
Typglobalspiral
Modellflh90s
Max. Betriebsdruck350 bar
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Anschluss1 1/4 in
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
205,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std