Referenzen
Gates:16GS24FL
Rubix:349270
Hersteller:7347-04157-5
EAN:5412571957327

Produktdetails : 16GS24FL GS Armatur GATES, B-Maß 68,2 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Flansch SAE Code 61.
Stärken
GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 61.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1110 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Modell | fl |
| Max. Betriebsdruck | 210 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Anschluss | 1 1/2 in |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
