20GS20FLH60M GS Armatur GATES, B-Maß 114,9 mm

GlobalSpiral-Kupplungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:20GS20FLH60M
Rubix:81714
Hersteller:7347-05264-5
EAN:5412571551938
20GS20FLH60M GS Armatur GATES, B-Maß 114,9 mm
Technische Zusammenfassung
Typglobalspiral
Modellflh60m
Max. Betriebsdruck350 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20GS20FLH60M GS Armatur GATES, B-Maß 114,9 mm


Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
SAE-Flansch. Code 61. 60 Grad Bogen.Mittlere Schenkellänge (Abmessungen für Size -6 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).

Stärken

GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 62. 60° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1040 g
Typglobalspiral
Modellflh60m
Max. Betriebsdruck350 bar
Nenndurchmesser (metrisch)32 mm
Anschluss1.1/4 in.
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,21 exkl. MwSt.
/ Stück
270,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen