12GS12FL GS Armatur GATES, B-Maß 60,0 mm

GlobalSpiral-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:12GS12FL
Rubix:81083
Hersteller:7347-04144-5
EAN:5412571551464
12GS12FL GS Armatur GATES, B-Maß 60,0 mm

Technische Zusammenfassung

Typglobalspiral
Modellfl
Max. Betriebsdruck350 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12GS12FL GS Armatur GATES, B-Maß 60,0 mm


Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Flansch SAE Code 61.

Stärken

GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 61.

Anwendungen

Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht230 g
Typglobalspiral
Modellfl
Max. Betriebsdruck350 bar
Nenndurchmesser (metrisch)20 mm
Anschluss3/4 in
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode73071990
32,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,98 € inkl. MwSt.