8GS8FL GS Armatur GATES, B-Maß 55,5 mm

GlobalSpiral-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:8GS8FL
Rubix:82797
Hersteller:7347-04124-5
EAN:5412571551433
8GS8FL GS Armatur GATES, B-Maß 55,5 mm

Technische Zusammenfassung

Typglobalspiral
Modellfl
Max. Betriebsdruck350 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8GS8FL GS Armatur GATES, B-Maß 55,5 mm


Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Flansch SAE Code 61.

Stärken

GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 61.

Anwendungen

Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht115 g
Typglobalspiral
Modellfl
Max. Betriebsdruck350 bar
Nenndurchmesser (metrisch)12 mm
Anschluss1/2 in
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73079980
59,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,54 € inkl. MwSt.