Referenzen
Gates:8GS8FFORX
Rubix:82789
Hersteller:7347-03024-5
EAN:5412571551181

Produktdetails : 8GS8FFORX GS Armatur GATES, B-Maß 34,0 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Dichtkopf ORFS
Stärken
ORFS-Dichtkopf
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 1/2' '' |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Temperatur | 121,11 °C |
| Ausführung | fforx |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 20,64 mm |
| Druck | 420 bar |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
