PCM 15015560 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCM 15015560 E
Rubix:647416
EAN:7316572201862
PCM 15015560 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 15015560 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Buchse Composite

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht534,6 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite60 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
109,63 exkl. MwSt.
/ Stück
130,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen