PWM 809080 (SKF) Wickelbuchse SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:PWM 809080
Rubix:42924
Hersteller:17977
EAN:7316571124452


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 50,052 mm |
Dokumente
Produktdetails : PWM 809080 (SKF) Wickelbuchse SKF
Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Faserverbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Der Verbundwerkstoff wurde speziell für hohe Belastungen, Stoßbelastungen und Schwingungen entwickelt. Die Buchsen sind weniger empfindlich für Schiefstellungen und haben ausgezeichnete Trockengleiteigenschaften.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x90x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 192 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 50,052 mm |
| Serie | pwm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen