PCM 120125100 M (SKF) Composite Buchse SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PCM 120125100 M
Rubix:111556
Hersteller:114251
EAN:7316571378343




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : PCM 120125100 M (SKF) Composite Buchse SKF
Buchse Composite
Stärken
- wartungsfreier Betrieb
- sehr gute Reibungseigenschaften
- hohe Tragfähigkeit
- Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C
- Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s
- kleines erforderliches Betriebsspiel
Anwendungen
- Kraftfahrzeuge
- Fördertechnik
- Haushaltsgeräte und Konsumgüter
- Textilmaschinen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 591 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 100 mm |
| Serie | pcm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen