PCM 120125100 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCM 120125100 E
Rubix:111554
EAN:7316572199688
PCM 120125100 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 120125100 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht722,4 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite100 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
97,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,10 € inkl. MwSt.