PCM 657030 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PCM 657030 E
Rubix:106268
EAN:7316572198117


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : PCM 657030 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | pcm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort