MFM-1014-10 Gleitlager mit Bund iglidur M250
Gleitlager mit Bund iglidur M250
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:MFM-1014-10
Rubix:145871


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : MFM-1014-10 Gleitlager mit Bund iglidur M250
Iglidur M250 Gleitlager für Einsatzorte mit hohem Verschmutzungsgrad, niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten, Kantenbelastung, hervorragende Schwingungsdämpfung, schlagzäh, für dicke Wandstärken nach DIN 1850.
Iglidur M250 Gleitlager für Einsatzorte mit hohem Verschmutzungsgrad, niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten, Kantenbelastung, hervorragende Schwingungsdämpfung, schlagzäh, für dicke Wandstärken nach DIN 1850.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen