JFM-0810125-10 Gleitlager mit Bund iglidur J

Gleitlager mit Bund iglidur J

Siehe technische Informationen

Referenzen

Igus:JFM-0810125-10
Rubix:338055
JFM-0810125-10 Gleitlager mit Bund iglidur J

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite12,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JFM-0810125-10 Gleitlager mit Bund iglidur J


Iglidur J Gleitlager für hohe Geschwindigkeiten, höchster Verschleißfähigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen. Niedriger Reibwert bei Trockenlauf. Schwingungsdämpfend, gute Chemikalienbeständigkeit und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Iglidur J Gleitlager für hohe Geschwindigkeiten, höchster Verschleißfähigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen. Niedriger Reibwert bei Trockenlauf. Schwingungsdämpfend, gute Chemikalienbeständigkeit und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite12,5 mm
Werkstoffkunststoff
Zolltarifcode84833080
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 9 Stück
3,05 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 24
1,79 € exkl. MwSt. / Stück
25 bis 49
1,11 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,79 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,63 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,51 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,39 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,30 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,23 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen