HFM-2023-16 Gleitlager mit Bund iglidur H
Gleitlager mit Bund iglidur H
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:HFM-2023-16
Rubix:178391




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 16,5 mm |
Produktdetails : HFM-2023-16 Gleitlager mit Bund iglidur H
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 16,5 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen