GFM-3031-30 Gleitlager mit Bund iglidur G
Gleitlager mit Bund iglidur G
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:GFM-3031-30
Rubix:42418


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : GFM-3031-30 Gleitlager mit Bund iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage