AFM-0812-22 Gleitlager mit Bund iglidur A200
Gleitlager mit Bund iglidur A200
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:AFM-0812-22
Rubix:338700

Produktdetails : AFM-0812-22 Gleitlager mit Bund iglidur A200
Iglidur A200 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, geräuscharm, FDA konform.
Iglidur A200 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, geräuscharm, FDA konform.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 22 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
