AFM-2026-30 Gleitlager mit Bund iglidur A200
Gleitlager mit Bund iglidur A200
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:AFM-2026-30
Rubix:160829


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : AFM-2026-30 Gleitlager mit Bund iglidur A200
Iglidur A200 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, geräuscharm, FDA konform.
Iglidur A200 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, geräuscharm, FDA konform.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen