Referenzen
Igus:ZSM-1618-12
Rubix:156719


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : ZSM-1618-12 Gleitlager iglidur Z
Iglidur Z Gleitlager für hohe Temperaturen (250 Grad dauernd, 310 Grad kurzzeitig), bei hohen Geschwindigkeiten, bei Kantenpressung in Verbindung mit höheren Flächenpressungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | zsm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage