Referenzen
Igus:ZSM-0507-05
Rubix:149765

Produktdetails : ZSM-0507-05 Gleitlager iglidur Z
Iglidur Z Gleitlager für hohe Temperaturen (250 Grad dauernd, 310 Grad kurzzeitig), bei hohen Geschwindigkeiten, bei Kantenpressung in Verbindung mit höheren Flächenpressungen.
Iglidur Z Gleitlager für hohe Temperaturen (250 Grad dauernd, 310 Grad kurzzeitig), bei hohen Geschwindigkeiten, bei Kantenpressung in Verbindung mit höheren Flächenpressungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
