Referenzen
Igus:XSM-1618-15
Rubix:109600




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : XSM-1618-15 Gleitlager iglidur X
Der staticiglidur® X Chemie-und Temperaturspezialist (bis zu 150 MPa) zeichnet sich durch seine Kombination aus hoher Temperaturbeständigkeit mit Druckfestigkeit und hoher Chemikalienbeständigkeit aus. iglidur® X ist für höhere Drehzahlen als andere iglidur®-Lager konstruiert.
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Stärken
Über 250 Bemaßungen ab Lager lieferbar, Temperaturbeständig von -100° C bis +250° C im Dauerbetrieb, Universelle Chemikalienbeständigkeit, Hohe Druckfestigkeit, Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme, Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit im gesamten Temperaturbereich
Anwendungen
Getränkeindustrie Holzverarbeitung Kunststoffverarbeitende Industrie Luft- und Raumfahrttechnik Reinraum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std