Referenzen
Igus:PSM-2023-30
Rubix:338905


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 23 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : PSM-2023-30 Gleitlager iglidur P
Iglidur P Gleitlager für rotierende Bewegungen unter hohen Belastungen. Sehr niedrige Wasseraufnahme, für hohe Druckbelastungen, dadurch hohe Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen.
Iglidur P Gleitlager für rotierende Bewegungen unter hohen Belastungen. Sehr niedrige Wasseraufnahme, für hohe Druckbelastungen, dadurch hohe Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 23 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage