Referenzen
Igus:JVSM-2023-20
Rubix:338116


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : JVSM-2023-20 Gleitlager iglidur J
Iglidur JVSM Gleitlager sind im unbelasteten Zustand spielfrei aufgrund der Axial-en bzw. radialen Vorspannung und besitzt extrem geringe Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr geringe Stick-Slip-Neigung.
Iglidur JVSM Gleitlager sind im unbelasteten Zustand spielfrei aufgrund der Axial-en bzw. radialen Vorspannung und besitzt extrem geringe Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr geringe Stick-Slip-Neigung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage