Referenzen
Igus:JVSM-0810-08
Rubix:338110

Produktdetails : JVSM-0810-08 Gleitlager iglidur J
Iglidur JVSM Gleitlager sind im unbelasteten Zustand spielfrei aufgrund der Axial-en bzw. radialen Vorspannung und besitzt extrem geringe Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr geringe Stick-Slip-Neigung.
Iglidur JVSM Gleitlager sind im unbelasteten Zustand spielfrei aufgrund der Axial-en bzw. radialen Vorspannung und besitzt extrem geringe Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr geringe Stick-Slip-Neigung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
